メルトーチ バーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
89件の「メルトーチ バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーナー用火口」、「業務用ガスバーナー」、「ガス切断機 小型」などの商品も取り扱っております。
KOターボルーファーチタンセット 尾崎亀商店ランキング1位
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
1セット
38,980税込42,878
4日以内出荷

ウベ メルトーチバーナーJA MUマテックスランキング2位
1セット
68,980税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KOターボルーファー V2セット 尾崎亀商店ランキング3位
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
1セット
31,980税込35,178
当日出荷

プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナーランキング4位
あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ランキング5位
TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
28,980税込31,878
翌々日出荷

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980税込43,978
当日出荷

市販のネジ式のガスカセットボンベで使用できるトーチバーナーです。 屋上などの補修時、プロパンを屋上に運ぶことなく、膨れ、切開などの補修ができます。
1セット
38,980税込42,878
5日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

別売りのプロパンバーナー「ターボルーファー」の専用ケースとシートをあぶる際のひっかき棒です。
1ケースほか
7,098税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等取扱説明書(2.73MB)
1台
419,800税込461,780
4日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
1個
5,598税込6,158
翌々日出荷


自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980税込29,678
当日出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980税込38,478
当日出荷

ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
1個
14,980税込16,478
当日出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)